TAMAKI
美濃焼 軽量食器 シャロウボウル
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質
磁器
色
黒マット
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
規格
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640239
T-877425
395
180
L (5寸浅鉢)
Φ16.5×4.4
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640248
T-877432
805
320
LL (7寸浅鉢)
Φ22.1×4.5
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください