TAMAKI
美濃焼 軽量食器 ボウル
どんな料理にもしっくりなじむ、マットなうつわ。料理映え抜群な黒だから、シンプルながらも存在感はしっかり。見た目以上に軽いので、使う人にやさしい。
材質
磁器
色
黒マット
容量(mL)
405
質量(g)
165
規格
L (4.5寸鉢)
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ14×5.1
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640257
T-877456
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください