TAMAKI
山中塗 京型樽杢目 丼
ナチュラルな木目が美しい軽くて便利な木製風食器。 シンプルな形で、さまざまな用途にお使いいただけ、重なりやすいので場所を取らずに収納できます。
材質
PET樹脂とABS樹脂の合成品
色
ナチュラル
容量(mL)
770
機能
家庭用食洗機対応、電子レンジ対応
直径×高さ(cm)
Φ14.2×8.5
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640300
T-927267
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください