曜日別特売

LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応

LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 - オーム電機

小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現
密閉形器具対応・断熱材施工器具対応
横向き・斜め付け器具にも取り付け可能
全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ
省エネ法2027年度目標基準達成
E17口金

電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66624288LDT4L-G-E17 IS57830447081
798
789
868(税込)
3日以内出荷
66624297LDT4D-G-E17 IS57830449084
798
789
868(税込)
3日以内出荷
66624306LDT6L-G-E17 IS593626.178081
998
989
1,088(税込)
3日以内出荷
66624315LDT6D-G-E17 IS593626.180084
998
989
1,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする