クッキングシート 業務用

クッキングシート 業務用 - エムエーパッケージングクッキングシート 業務用 - エムエーパッケージングクッキングシート 業務用 - エムエーパッケージングクッキングシート 業務用 - エムエーパッケージングクッキングシート 業務用 - エムエーパッケージングクッキングシート 業務用 - エムエーパッケージング

オーブン・電子レンジ・蒸し料理・煮物料理に最適。
蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。
ノコ刃の改良で、カット性がさらにアップ!
ローストチキン、ケーキ作りに...天板に敷くと油を使わず調理でき、天板のお掃除も簡単。
天ぷら、フライの温め直しに...食品から出た油を通さないので、受け皿のお掃除が簡単。
シューマイ、点心、赤飯に...適度に蒸気を通し生地や料理が蒸し器にくっつかず、ふっくらと仕上がります。
魚の煮付け、甘露煮に...料理がくっつかず、かたくずれしにくいので、きれいに取り出せます。
業務用三菱アルミ製クッキングシート。
酸素漂白タイプで大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。

用途クッキングペーパー 業務用材質シリコーン加工耐油紙長さ(m)20幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分以内)内容量1巻(20m)
注意
※250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66681776-
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする