両面使える クックペーパー コアレス

両面使える クックペーパー コアレス - エムエーパッケージング両面使える クックペーパー コアレス - エムエーパッケージング両面使える クックペーパー コアレス - エムエーパッケージング両面使える クックペーパー コアレス - エムエーパッケージング両面使える クックペーパー コアレス - エムエーパッケージング両面使える クックペーパー コアレス - エムエーパッケージング

スチコン・電子レンジ・蒸し料理に。お料理がくっつかず、後片付けもカンタン!
蒸気を適度に通し食品から出た油分は通しません。
プロが使う!三菱アルミ製クッキングペーパー。
芯なし・酸素漂白タイプ。
大気汚染の原因となる塩素漂白をしていません。

用途クッキングシート 業務用材質シリコーン加工耐油紙長さ(m)20幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分以内)内容量1巻(20m)
注意
※250℃以上での使用、250℃で20分以上の使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66681785-
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする