和平フレイズ
パンツール シリコーントング
寸法(mm)
3×5×27
質量(g)
150
原材料
金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66683210
RE-7658
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
66683420
RE-7658
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください