曜日別特売

&kit スリム包丁スタンド

&kit スリム包丁スタンド - 和平フレイズ&kit スリム包丁スタンド - 和平フレイズ&kit スリム包丁スタンド - 和平フレイズ&kit スリム包丁スタンド - 和平フレイズ
寸法(mm)120×90×230質量(g)310原材料本体:材質の種類/ステンレス鋼 ゴム足:使用材料/シリコーンゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66684296RG-0608
2,200
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする