クール・テック
クールテック切削液(オイルフリークーラント)
◆鉱物油を一切含まない、新世代オイルフリークーラントです
◆特殊ポリマーにより、エマルジョン並みの潤滑性と冷却性を実現
用途
1強力な防錆性能:鋼・鋳鉄に優れた防錆効果。長時間加工でも安心 2低泡性で安定供給:ポリマー系ながら泡が出にくく、ノズルやポンプの安定供給を実現 3工具寿命を延ばす:特殊ポリマーの保護膜で摩耗を低減し、工具寿命を延長 4消防法の規制対象外:鉱物油ゼロ。危険物に非該当で取扱いが容易 5腐りにくく長寿命:オイルレス設計で成分が劣化しにくく、従来液の約2倍の寿命。交換頻度を減らし、コスト削減 6廃液処理が簡単:油分を含まないため、油水分離が不要。廃液処理費用を大幅に削減。
+アルカリイオン水で相乗効果!pHの安定維持:アルカリイオン水と組み合わせると、少量補充で長期安定 低臭気・腐敗防止:雑菌繁殖を抑制し、不快臭を抑える
その他
引火点なし
pH
9.6
JIS規格
A2種1号相当
密度
1.05
外観
無色
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(0.98MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66685696
CCE-2000-18
1缶(18L)
¥
20,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66685705
CCE-2000-200
1缶(200L)
¥
198,000
¥
188,980
¥
207,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。