曜日別特売

ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMC

外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼
コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較
食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
パッキン材質:FKM, NBR選択可能

用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)内容量1個
関連資料:カタログ(1.7MB)取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)
注意
※オートスイッチ用磁石なし
全432種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
432種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66835995CM5B20R-2520基本形(両側めねじ)25
11,100
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836011CM5B20R-25L20基本形(両側めねじ)25
12,900
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836020CM5B20R-5020基本形(両側めねじ)50
11,650
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836029CM5B20R-50L20基本形(両側めねじ)50
13,450
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836038CM5B20R-7520基本形(両側めねじ)75
12,200
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836047CM5B20R-75L20基本形(両側めねじ)75
14,000
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836056CM5B20R-10020基本形(両側めねじ)100
12,750
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836065CM5B20R-100L20基本形(両側めねじ)100
14,550
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836081CM5B20R-12520基本形(両側めねじ)125
13,300
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836090CM5B20R-125L20基本形(両側めねじ)125
15,100
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836099CM5B20R-15020基本形(両側めねじ)150
13,850
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836108CM5B20R-150L20基本形(両側めねじ)150
15,650
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836117CM5B20R-20020基本形(両側めねじ)200
14,950
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836126CM5B20R-200L20基本形(両側めねじ)200
16,750
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836135CM5B20R-25020基本形(両側めねじ)250
16,050
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836151CM5B20R-250L20基本形(両側めねじ)250
17,850
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836160CM5B20R-30020基本形(両側めねじ)300
17,150
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836169CM5B20R-300L20基本形(両側めねじ)300
18,950
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836178CM5B25R-2525基本形(両側めねじ)25
11,550
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836187CM5B25R-25L25基本形(両側めねじ)25
13,350
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836196CM5B25R-5025基本形(両側めねじ)50
12,100
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836205CM5B25R-50L25基本形(両側めねじ)50
13,900
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836221CM5B25R-7525基本形(両側めねじ)75
12,650
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836230CM5B25R-75L25基本形(両側めねじ)75
14,450
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836239CM5B25R-10025基本形(両側めねじ)100
13,200
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836248CM5B25R-100L25基本形(両側めねじ)100
15,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836257CM5B25R-12525基本形(両側めねじ)125
13,750
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836266CM5B25R-125L25基本形(両側めねじ)125
15,550
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836275CM5B25R-15025基本形(両側めねじ)150
14,300
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836291CM5B25R-150L25基本形(両側めねじ)150
16,100
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836300CM5B25R-20025基本形(両側めねじ)200
15,400
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836309CM5B25R-200L25基本形(両側めねじ)200
17,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836318CM5B25R-25025基本形(両側めねじ)250
16,500
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836327CM5B25R-250L25基本形(両側めねじ)250
18,300
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836336CM5B25R-30025基本形(両側めねじ)300
17,600
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836345CM5B25R-300L25基本形(両側めねじ)300
19,400
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836361CM5B32R-2532基本形(両側めねじ)25
13,000
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836370CM5B32R-25L32基本形(両側めねじ)25
14,800
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836379CM5B32R-5032基本形(両側めねじ)50
13,800
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836388CM5B32R-50L32基本形(両側めねじ)50
15,600
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836397CM5B32R-7532基本形(両側めねじ)75
14,600
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836406CM5B32R-75L32基本形(両側めねじ)75
16,400
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836415CM5B32R-10032基本形(両側めねじ)100
15,400
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836431CM5B32R-100L32基本形(両側めねじ)100
17,200
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836440CM5B32R-12532基本形(両側めねじ)125
16,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836449CM5B32R-125L32基本形(両側めねじ)125
18,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836458CM5B32R-15032基本形(両側めねじ)150
17,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836467CM5B32R-150L32基本形(両側めねじ)150
18,800
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836476CM5B32R-20032基本形(両側めねじ)200
18,600
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66836485CM5B32R-200L32基本形(両側めねじ)200
20,400
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする