曜日別特売

ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMCステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series - SMC

外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼
コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較
食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用
パッキン材質:FKM, NBR選択可能

材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3内容量1個
関連資料:カタログ(1.7MB)取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)
注意
※外部液体に触れるパッキンのみFKM(特殊スクレーパ、ロッドパッキン、チューブガスケット)
全5184種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ個数
取付支持金具
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66905119CDM5B20V-25-M9NAVL【オートスイッチ】D-M9NAVL202基本形(両側めねじ)25
24,020
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905128CDM5B20V-25-M9NAVLS【オートスイッチ】D-M9NAVL201基本形(両側めねじ)25
19,010
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905137CDM5B20V-25-M9NAL【オートスイッチ】D-M9NAL202基本形(両側めねじ)25
23,360
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905146CDM5B20V-25-M9NALS【オートスイッチ】D-M9NAL201基本形(両側めねじ)25
18,680
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905155CDM5B20V-25-M9PAVL【オートスイッチ】D-M9PAVL202基本形(両側めねじ)25
24,020
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905171CDM5B20V-25-M9PAVLS【オートスイッチ】D-M9PAVL201基本形(両側めねじ)25
19,010
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905180CDM5B20V-25-M9PAL【オートスイッチ】D-M9PAL202基本形(両側めねじ)25
23,360
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905189CDM5B20V-25-M9PALS【オートスイッチ】D-M9PAL201基本形(両側めねじ)25
18,680
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905198CDM5B20V-25-M9BAVL【オートスイッチ】D-M9BAVL202基本形(両側めねじ)25
24,020
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905207CDM5B20V-25-M9BAVLS【オートスイッチ】D-M9BAVL201基本形(両側めねじ)25
19,010
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905216CDM5B20V-25-M9BAL【オートスイッチ】D-M9BAL202基本形(両側めねじ)25
23,360
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905225CDM5B20V-25-M9BALS【オートスイッチ】D-M9BAL201基本形(両側めねじ)25
18,680
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905241CDM5B20V-25L-M9NAVL【オートスイッチ】D-M9NAVL202基本形(両側めねじ)25
25,820
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905250CDM5B20V-25L-M9NAVLS【オートスイッチ】D-M9NAVL201基本形(両側めねじ)25
20,810
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905259CDM5B20V-25L-M9NAL【オートスイッチ】D-M9NAL202基本形(両側めねじ)25
25,160
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905268CDM5B20V-25L-M9NALS【オートスイッチ】D-M9NAL201基本形(両側めねじ)25
20,480
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905277CDM5B20V-25L-M9PAVL【オートスイッチ】D-M9PAVL202基本形(両側めねじ)25
25,820
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905286CDM5B20V-25L-M9PAVLS【オートスイッチ】D-M9PAVL201基本形(両側めねじ)25
20,810
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905295CDM5B20V-25L-M9PAL【オートスイッチ】D-M9PAL202基本形(両側めねじ)25
25,160
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905311CDM5B20V-25L-M9PALS【オートスイッチ】D-M9PAL201基本形(両側めねじ)25
20,480
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905320CDM5B20V-25L-M9BAVL【オートスイッチ】D-M9BAVL202基本形(両側めねじ)25
25,820
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905329CDM5B20V-25L-M9BAVLS【オートスイッチ】D-M9BAVL201基本形(両側めねじ)25
20,810
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905338CDM5B20V-25L-M9BAL【オートスイッチ】D-M9BAL202基本形(両側めねじ)25
25,160
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905347CDM5B20V-25L-M9BALS【オートスイッチ】D-M9BAL201基本形(両側めねじ)25
20,480
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905356CDM5B20V-50-M9NAVL【オートスイッチ】D-M9NAVL202基本形(両側めねじ)50
24,570
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905365CDM5B20V-50-M9NAVLS【オートスイッチ】D-M9NAVL201基本形(両側めねじ)50
19,560
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905381CDM5B20V-50-M9NAL【オートスイッチ】D-M9NAL202基本形(両側めねじ)50
23,910
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905390CDM5B20V-50-M9NALS【オートスイッチ】D-M9NAL201基本形(両側めねじ)50
19,230
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905399CDM5B20V-50-M9PAVL【オートスイッチ】D-M9PAVL202基本形(両側めねじ)50
24,570
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905408CDM5B20V-50-M9PAVLS【オートスイッチ】D-M9PAVL201基本形(両側めねじ)50
19,560
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905417CDM5B20V-50-M9PAL【オートスイッチ】D-M9PAL202基本形(両側めねじ)50
23,910
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905426CDM5B20V-50-M9PALS【オートスイッチ】D-M9PAL201基本形(両側めねじ)50
19,230
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905435CDM5B20V-50-M9BAVL【オートスイッチ】D-M9BAVL202基本形(両側めねじ)50
24,570
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905451CDM5B20V-50-M9BAVLS【オートスイッチ】D-M9BAVL201基本形(両側めねじ)50
19,560
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905460CDM5B20V-50-M9BAL【オートスイッチ】D-M9BAL202基本形(両側めねじ)50
23,910
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905469CDM5B20V-50-M9BALS【オートスイッチ】D-M9BAL201基本形(両側めねじ)50
19,230
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905478CDM5B20V-50L-M9NAVL【オートスイッチ】D-M9NAVL202基本形(両側めねじ)50
26,370
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905487CDM5B20V-50L-M9NAVLS【オートスイッチ】D-M9NAVL201基本形(両側めねじ)50
21,360
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905496CDM5B20V-50L-M9NAL【オートスイッチ】D-M9NAL202基本形(両側めねじ)50
25,710
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905505CDM5B20V-50L-M9NALS【オートスイッチ】D-M9NAL201基本形(両側めねじ)50
21,030
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905521CDM5B20V-50L-M9PAVL【オートスイッチ】D-M9PAVL202基本形(両側めねじ)50
26,370
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905530CDM5B20V-50L-M9PAVLS【オートスイッチ】D-M9PAVL201基本形(両側めねじ)50
21,360
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905539CDM5B20V-50L-M9PAL【オートスイッチ】D-M9PAL202基本形(両側めねじ)50
25,710
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905548CDM5B20V-50L-M9PALS【オートスイッチ】D-M9PAL201基本形(両側めねじ)50
21,030
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905557CDM5B20V-50L-M9BAVL【オートスイッチ】D-M9BAVL202基本形(両側めねじ)50
26,370
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905566CDM5B20V-50L-M9BAVLS【オートスイッチ】D-M9BAVL201基本形(両側めねじ)50
21,360
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905575CDM5B20V-50L-M9BAL【オートスイッチ】D-M9BAL202基本形(両側めねじ)50
25,710
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905591CDM5B20V-50L-M9BALS【オートスイッチ】D-M9BAL201基本形(両側めねじ)50
21,030
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905600CDM5B20V-75-M9NAVL【オートスイッチ】D-M9NAVL202基本形(両側めねじ)75
25,120
22,980
25,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
66905609CDM5B20V-75-M9NAVLS【オートスイッチ】D-M9NAVL201基本形(両側めねじ)75
20,110
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする