曜日別特売

新サンエスK1

新サンエスK1 - サンエスエンジニアリング

金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤
水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好
腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性

使用方法
1.本剤の標準使用量は500gを水またはお湯10~15L(標準5%)に溶かしてご使用ください
2.揺動洗浄器等をご使用の場合は本剤を5~8%の割合で溶かします
3.作業着・軍手などの洗浄には100gを30Lに溶かします
4.洗浄液を60℃~80℃位に加温しますとより高い効果が発揮できます
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄種類粉末内容量(g)500分類アルカリ性危険物の類別非危険物内容量1袋(500g)
注意
※洗浄後は水で濯ぎを行って下さい。
※銅・亜鉛・真鍮・スズ・ジュラルミン・アルミサッシ・ポリカーボネイト、アクリル、漆、ラッカー塗装などは変色する恐れがあります。
※劣化したプラスチック・塗装は剥離・変色する恐れがあります。
※一時的な防錆効果は持ち合わせておりますが、長期間の防錆や屋外での防錆など錆が懸念される場合は、別途防錆油などを使用して下さい。
※水で濯ぐと防錆効果はなくなります。
※内容物が一部黄色く変色している場合・固まりがある場合がありますが、製品性状には問題がありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66768786-
900
898
988(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする