SPクランクシャフト41.4MM/12V

SPクランクシャフト41.4MM/12V - DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12V - DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12V - DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12V - DAYTONA(デイトナ)SPクランクシャフト41.4MM/12V - DAYTONA(デイトナ)

ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。
バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。
クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。
・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス
・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属
・高速ベアリング6304L1C3付属

用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~内容量1個
注意
※ FI車不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6677287163774
32,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする