Webカメラ・マイクスピーカー

Webカメラ・マイクスピーカー - アバー・インフォメーション

オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。

仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可)セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz消費電力(W)60出力HDMI:1本体質量(kg)0.84 ±0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86有効画素数約800万画素機能ケンジントン盗難防止スロット構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS電源周波数(Hz)50 , 60プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80%保証期間カメラ本体3年、付属品1年視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75°コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1設置場所室内ホワイトバランスオート、マニュアル露出制御オート画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション音声圧縮形式PCM保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80%デジタルズーム5倍シャッタースピードオートリモコン赤外線対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m)ゲインオートカメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USBビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R)イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOSUSBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2LANRJ-45×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66773887Vb150
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする