ホワイトガソリン

ホワイトガソリン - ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
仕様色(セーボルト):30、蒸留試験(減失加算):10%、残油量vo1%:1.0、実在ガム未洗(mg/100ml):0.0、リード法蒸気圧(37.8℃):55.3kPa、銅板腐食(50℃、3h):1、硫黄分:0.0001mass%未満成分(mass%)ベンゼン/0.86、キシレン/1.9、トルエン/2.0、ヘキサン/8.7温度(℃)(留出)54.5・50%、84.0・90%、128.5・97%、143.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性内容量1缶(18L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67036335-
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする