曜日別特売

マルチウイングキャリア CB1000F

マルチウイングキャリア CB1000F - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB1000F - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB1000F - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB1000F - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB1000F - DAYTONA(デイトナ)マルチウイングキャリア CB1000F - DAYTONA(デイトナ)

ドレスアップにもなるデザインキャリア。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで、荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。
シートとの一体感を意識したデザインで、スポーティなバイクのシルエットを引き立てます。
ベース込み重量3.0kg以下のGIVIモノロックケース(汎用ベース)に対応。
ツーリングネットを固定しやすくするために、4カ所に荷掛け穴を用意。
別売のヘルメットホルダー(品番:62589、62591)の同時装着が可能です。

用途荷物を載せなくても車体の美しいシルエットを損なわない、スポーティなアルミトップキャリア最大積載量(kg)5パイプ径(Φmm)【メインパイプ】Φ22.2適合車種CB1000F(26) [8BL-SC94]内容量1セット
注意
※ LEDフェンダーレスキット(品番:62577)同時装着不可。
※ トップケースはGivi社製のみ取付可能。
※ トップケース使用の際は安全を考慮しベース込み重量3.0kg以下のモデルにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6703686862573
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする