曜日別特売

プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2

プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 - プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 - プライタ

円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。
プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。
燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。
水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。
リサイクル材料を70%使用して作られています。

用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5.5目付(g/m2)1300RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは±10mm程度の誤差があります。
※カラーは表面の色で、中間層は黒色です。
※基本プチプチ梱包でのお届けとなります。
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性もございますのでその旨ご了承ください。
※ご注文総重量が大きい場合、パレット納品となる可能性がございます。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、再配達料金がかかる場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67030200PR5.5/13-0404K1式(15枚)400400
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030209PR5.5/13-0404S1式(15枚)400400
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030218PR5.5/13-0406K1式(10枚)600400
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030227PR5.5/13-0406S1式(10枚)600400
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030236PR5.5/13-0408K1式(10枚)800400
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030245PR5.5/13-0408S1式(10枚)800400
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030261PR5.5/13-0410K1式(10枚)1000400
10,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030270PR5.5/13-0410S1式(10枚)1000400
10,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030279PR5.5/13-0412K1式(5枚)1200400
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030288PR5.5/13-0412S1式(5枚)1200400
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030297PR5.5/13-0414K1式(5枚)1400400
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030306PR5.5/13-0414S1式(5枚)1400400
7,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030315PR5.5/13-0416K1式(5枚)1600400
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030331PR5.5/13-0416S1式(5枚)1600400
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030340PR5.5/13-0606K1式(10枚)600600
9,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030349PR5.5/13-0606S1式(10枚)600600
9,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030358PR5.5/13-0608K1式(5枚)800600
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030367PR5.5/13-0608S1式(5枚)800600
6,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030376PR5.5/13-0610K1式(5枚)1000600
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030385PR5.5/13-0610S1式(5枚)1000600
7,500
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030401PR5.5/13-0612K1式(5枚)1200600
8,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030410PR5.5/13-0612S1式(5枚)1200600
8,900
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030419PR5.5/13-0614K1式(5枚)1400600
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030428PR5.5/13-0614S1式(5枚)1400600
10,400
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030437PR5.5/13-0616K1式(5枚)1600600
11,900
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030446PR5.5/13-0616S1式(5枚)1600600
11,900
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030455PR5.5/13-0618K1式(5枚)1800600
13,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030471PR5.5/13-0618S1式(5枚)1800600
13,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030480PR5.5/13-0620K1式(5枚)2000600
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030489PR5.5/13-0620S1式(5枚)2000600
14,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030498PR5.5/13-0622K1式(5枚)2200600
16,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030507PR5.5/13-0622S1式(5枚)2200600
16,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030516PR5.5/13-0808K1式(5枚)800800
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030525PR5.5/13-0808S1式(5枚)800800
8,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030541PR5.5/13-0810K1式(5枚)1000800
9,900
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030550PR5.5/13-0810S1式(5枚)1000800
9,900
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030559PR5.5/13-0812K1式(5枚)1200800
11,900
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030568PR5.5/13-0812S1式(5枚)1200800
11,900
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030577PR5.5/13-0814K1式(5枚)1400800
13,900
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030586PR5.5/13-0814S1式(5枚)1400800
13,900
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030595PR5.5/13-0816K1式(5枚)1600800
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030611PR5.5/13-0816S1式(5枚)1600800
15,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030620PR5.5/13-0818K1式(5枚)1800800
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030629PR5.5/13-0818S1式(5枚)1800800
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030638PR5.5/13-0820K1式(5枚)2000800
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030647PR5.5/13-0820S1式(5枚)2000800
19,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030656PR5.5/13-0822K1式(5枚)2200800
21,800
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030665PR5.5/13-0822S1式(5枚)2200800
21,800
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030681PR5.5/13-1010K1式(5枚)10001000
12,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67030690PR5.5/13-1010S1式(5枚)10001000
12,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする