AS-COOL(TM)化学防護服 (JIS T 8115タイプ5適合品) XLサイズ【20着】

AS-COOL(TM)化学防護服 (JIS T 8115タイプ5適合品) XLサイズ【20着】 セーフラン安全用品

専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。
特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。
石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。
ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。
ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。
ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。

用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド サイズXLサイズ 規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工) 適応身長(cm)約182-188 適応胸囲(cm)約108-116 内容量1ケース(20着)
関連資料: (0.38MB)
注意
※本製品は熱中症発症を完全に防ぐものではありません。
※メーカー指定のAS-COOL(TM)専用ファン(ASF01)及びAS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)以外は、使用しないでください。
※AS-COOL(TM)専用ファン(ASF01)及びAS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)は付属しておりません。別途お買い求めください。
※本製品は使い捨て防護服です、繰り返しのご使用や洗濯はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67139479 AS001C-XL
22,310
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 700 / 税込 770
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 3,300 / 税込 3,630

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする