AS-COOL(TM)化学防護服 (JIS T 8115タイプ5適合品) Lサイズ【20着】
専用ファンを内部に取り付け可能な使い捨て防護服です。
特殊な高性能フィルターを用いることで、通気性を持たせながらも防護性能を確保。
石綿(アスベスト)除去作業にも使用可能なJIS T 8115:2015タイプ5適合品。
ファン駆動(正転)により効率的に外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱により体温を低下させます。
ファン駆動(逆転)により衣服内の高温多湿な空気を迅速に排出させ、防護服内部の湿度を低減させ快適に保ちます。
ファンを使用せず通常の化学防護服としてもご使用いただけます。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
材質(外層)PEフィルムラミネート (内層)PPスパンボンド
色白
サイズLサイズ
規格JIS T 8115:2015タイプ5 適合品、EN1149-5:2018(静電気防止加工)
適応身長(cm)約176-182
適応胸囲(cm)約100-108
内容量1ケース(20着)
関連資料:
(0.38MB)
注意
※本製品は熱中症発症を完全に防ぐものではありません。※メーカー指定のAS-COOL(TM)専用ファン(ASF01)及びAS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)以外は、使用しないでください。
※AS-COOL(TM)専用ファン(ASF01)及びAS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)は付属しておりません。別途お買い求めください。
※本製品は使い捨て防護服です、繰り返しのご使用や洗濯はできません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,300 / 税込 ¥ 3,630 |