フローバル フローバルの ねじ・ボルト・釘 フローバルの アンカーボルト フローバルの アンカー関連商品 プロスタイル ネジ込ボードアンカー プラ プロスタイル ネジ込ボードアンカー プラ 注文コード 石膏ボードへの雌ネジの形成がねじ込み一発です。 用途石膏ボードへの軽量物取り付け 寸法Φ14×28 ねじ長さ(mm)取付:取付物厚さ+20mm以上 使用ねじM4タッピングネジ ボード厚さ(mm)15以下(二重張の場合はΦ6mmの下穴が必要) 内容量1箱(100個) 注意 ※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PA128 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 67139226 PA128 ¥2,300 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 3日以内出荷代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アンカーボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プロスタイル コンクリートプラグ F形 フローバル 税込¥714~ ¥649~ プロスタイル 内部コーン打ち込み式アンカー フローバル 税込¥879~ ¥799~ プロスタイル ボードアンカーツール フローバル 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プロスタイル ボードアンカー フローバル 税込¥692~ ¥629~ プロスタイル ドリルボードアンカー フローバル 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ プロスタイル ネジ込ボードアンカー プラ フローバル 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ プロスタイル ネジ込ボードアンカー 亜鉛 フローバル 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 地工アンカー工具 共立電機 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ ステンアシバツナギ 大阪魂 税込¥858~ ¥780~ ステン アシバツナギ NEW 大阪魂 税込¥858~ ¥780~ ユニクロ ジョイントハンガー(サユウ 大阪魂 税込¥32,773 ¥29,794 バスケットへ ユニクロ ジョイントハンガー(ウエシタ 大阪魂 税込¥45,093 ¥40,994 バスケットへ ユニクロ チャンネルハンガー 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ スズメッキ SUS410 チャンネルハンガー 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ストラタイト(SH 大阪魂 税込¥1,888~ ¥1,716~ ステンレストグルBT(パワーアンカー 大阪魂 税込¥3,303~ ¥3,003~ 3カ-W クロスタイト 大阪魂 税込¥1,128~ ¥1,025~ ルーフキャップ(グレー) 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSルーフボルト(R-S) 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSウルトラタイト 大阪魂 税込¥2,215 ¥2,014 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘アンカーボルトアンカー関連商品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります コンクリートプラグ アンカー関連商品 コンクリート用アンカー 石膏ボード用アンカー シェアする マイページ 最近見た商品