プロスタイル ネジ込ボードアンカー 亜鉛
石膏ボードへの雌ネジの形成がねじ込み一発です。
用途
石膏ボードへの軽量物取り付け
硬質石膏ボード(GB-R-H・GB-F)などへも使用が可能
寸法Φ14×28
ねじ長さ(mm)取付:取付物厚さ+20mm以上
使用ねじM4タッピングネジ
ボード厚さ(mm)15以下(二重張の場合はΦ6mmの下穴が必要)
内容量1箱(50個)
硬質石膏ボード(GB-R-H・GB-F)などへも使用が可能
注意
※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。