ROCKBROS(ロックブロス)
ウェーブ形状サドル 38210056001
お尻への負担を軽減。快適ライドを叶えるやさしいサドル
用途
長時間のライドでお尻が痛くなる、そんな悩みを軽減する快適設計サドルです。幅広で安定感のあるウェーブ形状が骨盤をしっかり支え、柔らかく弾力のあるクッションが振動を吸収。さらに、中央の穴あき(中空)デザインが通気性を高め、繊細な部位への圧迫を抑え痺れや痛みを防ぎます。
先端は細身の流線型で、ペダリング時の股擦れを軽減。座り心地と動きやすさのバランスにも優れています。サドルレールは耐久性にすぐれたカーボンスチール製、表面は摩耗に強いPU素材に防滑加工を施し、長く使える安心の仕上がり。
ロングライドから普段使いまで、「お尻にやさしい走り」をサポートするサドルです。
質量(g)
約358
規格寸法(mm)
サドルレール:43
寸法(cm)
横幅約15.5、縦幅約25.5
内容量
1個
注意
※本製品はサドル本体のみの販売となります。取り付けに必要な工具やヤグラは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67139235
M38210056001
¥2,280
¥
2,198
¥2,418
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください