曜日別特売

バンプノズルW

バンプノズルW - タカギ

大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。

質量(g)186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166395QG1180CG
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする