曜日別特売

全自動洗濯機用分岐蛇口(CG)

全自動洗濯機用分岐蛇口(CG) - タカギ

全自動洗濯機から散水ホースリールやホースをつなぐことができる分岐栓です。

材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール 金属材料:ステンレス ゴム材料:EPDM、NBR質量(g)177径(Φmm)W152×D50×H188耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ(mm)普通ホース(内径12-15/外径21まで)に対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67166797G490CG
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする