タカギ
コック付ニップル(CG)
通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。
用途
洗車・清掃に。
全長(mm)
187
高さ(mm)
187
耐熱温度(℃)
60
適合プラグ
タカギ製コネクター
適合ニップル
タカギ製ニップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67166806
G080CG
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください