断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]

断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)

【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。
【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。
【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。
【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。
【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。

用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム レッド 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※この商品は難燃性であり、不燃性ではありません。絶対に裸火に直接ふれたり、近づけたりしないでください。
※フレイムブロックホース、フレイムブロックハイブリッドULホースはねじれにくい構造になっています。機器の揺動や回転によるねじれがかからないように取付方向に注意してください。
※継手はメーカー専用継手「トヨコネクタライト」「トヨコネクタ」または専用バンドのご使用をお勧めします。専用継手を取り付けの際は商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。専用バンドは既定の最大締付トルク内で締め付け、適宜増し締めしてください。バンド締め部の樹脂の歪みにより、流体漏れやホース抜けの恐れがあります。
※PEフォームの上からバンドを締めないでください。
※ホースカットの際はできるだけ新しいカッター刃をお使いください。
お気に入りに追加
47件中 1~47件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67318085 FBH-9-UL-R-1 1本(1m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 1 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
2,409
1,998
2,198 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318101 FBH-9-UL-R-2 1本(2m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 2 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
4,818
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318110 FBH-9-UL-R-3 1本(3m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 3 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
7,227
5,898
6,488 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318119 FBH-9-UL-R-4 1本(4m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 4 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
9,636
7,898
8,688 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318128 FBH-9-UL-R-5 1本(5m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 5 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
12,045
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318137 FBH-9-UL-R-6 1本(6m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 6 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
14,454
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318146 FBH-9-UL-R-7 1本(7m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 7 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
16,863
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318155 FBH-9-UL-R-8 1本(8m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 8 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
19,272
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318171 FBH-9-UL-R-9 1本(9m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 9 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
21,681
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318180 FBH-9-UL-R-10 1本(10m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 10 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
24,090
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318189 FBH-9-UL-R-15 1本(15m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 15 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
36,135
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318198 FBH-9-UL-R-20 1本(20m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 20 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
48,180
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318207 FBH-9-UL-R-25 1本(25m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 25 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
60,225
49,980
54,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318216 FBH-9-UL-R-30 1本(30m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 30 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
72,270
58,980
64,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318225 FBH-9-UL-R-35 1本(35m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 35 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
84,315
68,980
75,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318241 FBH-9-UL-R-40 1本(40m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 40 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
96,360
78,980
86,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318250 FBH-9-UL-R-45 1本(45m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 45 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
108,405
88,980
97,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318259 FBH-9-UL-R-50 1本(50m) 内径×外径×断熱材外径:9×15×23 50 0~1.5(23℃)、0~1.0(60℃) 40
109,500
89,980
98,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
67318268 FBH-19-UL-R-1 1本(1m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 1 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
4,037
3,298
3,628 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318277 FBH-19-UL-R-2 1本(2m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 2 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
8,074
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318286 FBH-19-UL-R-3 1本(3m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 3 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
12,111
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318295 FBH-19-UL-R-4 1本(4m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 4 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
16,148
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318311 FBH-19-UL-R-5 1本(5m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 5 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
20,185
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318320 FBH-19-UL-R-6 1本(6m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 6 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
24,222
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318329 FBH-19-UL-R-7 1本(7m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 7 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
28,259
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318338 FBH-19-UL-R-8 1本(8m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 8 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
32,296
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318347 FBH-19-UL-R-9 1本(9m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 9 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
36,333
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318356 FBH-19-UL-R-10 1本(10m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 10 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
40,370
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318365 FBH-19-UL-R-15 1本(15m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 15 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
60,555
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318381 FBH-19-UL-R-20 1本(20m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 20 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
80,740
65,980
72,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318390 FBH-19-UL-R-25 1本(25m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 25 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
100,925
82,980
91,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318399 FBH-19-UL-R-30 1本(30m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 30 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
121,110
98,980
108,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318408 FBH-19-UL-R-35 1本(35m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 35 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
141,295
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318417 FBH-19-UL-R-40 1本(40m) 内径×外径×断熱材外径:19×26×36 40 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 90
146,800
119,800
131,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
67318426 FBH-25-UL-R-1 1本(1m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 1 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
5,808
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318435 FBH-25-UL-R-2 1本(2m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 2 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
11,616
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318451 FBH-25-UL-R-3 1本(3m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 3 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
17,424
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318460 FBH-25-UL-R-4 1本(4m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 4 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
23,232
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318469 FBH-25-UL-R-5 1本(5m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 5 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
29,040
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318478 FBH-25-UL-R-6 1本(6m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 6 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
34,848
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318487 FBH-25-UL-R-7 1本(7m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 7 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
40,656
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318496 FBH-25-UL-R-8 1本(8m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 8 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
46,464
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318505 FBH-25-UL-R-9 1本(9m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 9 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
52,272
42,980
47,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318521 FBH-25-UL-R-10 1本(10m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 10 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
58,080
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318530 FBH-25-UL-R-15 1本(15m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 15 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
87,120
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
67318539 FBH-25-UL-R-20 1本(20m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 20 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
116,160
94,980
104,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67318548 FBH-25-UL-R-25 1本(25m) 内径×外径×断熱材外径:25×33×45 25 0~1.0(23℃)、0~0.6(60℃) 120
132,000
109,800
120,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする