コイズミ(小泉成器)
エクステリアライト ポール 【受注生産品】
仕様
カットアウトスイッチ:内蔵可能
構造
防雨型
別売付属品
灯具、カットアウトスイッチ
ポール
鋼・錆止め塗装
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※ポール・アダプターは錆止め塗装まで
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280407
WE44112E
700
¥
120,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67280538
WE55221
900
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67280547
WEE964475
700
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。