ピーラー

ピーラー - プログレードピーラー - プログレードピーラー - プログレードピーラー - プログレードピーラー - プログレードピーラー - プログレードピーラー - プログレードピーラー - プログレード
仕様芽取り付きシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×67×14食器洗浄機食洗機利用可内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
刃形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン67305625PG-642刃部:ステンレス刃物鋼 フレーム:18-8ステンレス約44カーブ刃
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メイン67305641PG-635刃部:ステンレス刃物鋼 フレーム:18-8ステンレス キャップ:ポリプロピレン約46ギザ刃
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする