プログレード
おろし器
用途
大根、にんじんなどの食材をすりおろす際に
仕様
縦おろし・円おろし対応
材質
刃部:ステンレス鋼 本体:ポリプロピレン
色
ブラック/シルバー
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約278×90×23
耐熱温度(℃)
(本体)110
食器洗浄機
食洗機利用可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305616
PG-620
¥
1,400
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください