コイズミ(小泉成器)
LED門柱灯
仕様
調光器併用:不可
幅(mm)
Φ180
質量(kg)
1
高さ(mm)
216
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
明るさ(W)
白熱球60相当
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト・ブラック塗装
機能
調光・調色:非調光
ランプ
LED電球40形相当
色温度(K)
2700
グローブ種別
ねじ込式
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
皮相電力(VA)
8
光束(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
色(グローブ)
ガラス・透明 内面白色塗装
LED交換
可能
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67280371
AU40276L
¥
16,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください