コイズミ(小泉成器)
ガーデンライト ポール
仕様
灯具:別売
構造
防雨型
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279759
AE55592E
263×230
7.4
1958
アルミ・黒色塗装
¥
122,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67279768
AE55595E
□230
20.3
2800
鋼・シルバー色塗装
¥
145,000
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。