フルベジ
太千切り器
用途
にんじんなど野菜を太千切りにする際に
仕様
引っ掛け穴付き
材質
金属部:18-8ステンレス 本体:ポリプロピレン スライサーのおとも:AS樹脂
色
オレンジ/シルバー/スモーク
質量(g)
約119(「スライサーのおとも」を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272×98×42(「スライサーのおとも」を含む)
耐熱温度(℃)
(本体)110 (スライサーのおとも)80
切り幅(mm)
約6
適合寸法(cm)
保存容器:縦幅13~17(横幅7以上)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305765
FV-676
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください