千切り・ツマ切り器

千切り・ツマ切り器 - フルベジ
用途きゅうりや大根など野菜を千切りやツマ切りにする際に仕様引っ掛け穴付き材質金属部:ステンレス鋼 本体:ポリプロピレン スライサーのおとも:AS樹脂グリーン/シルバー/スモーク質量(g)約125(「スライサーのおとも」を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×98×42(「スライサーのおとも」を含む)耐熱温度(℃)(本体)110 (スライサーのおとも)80切り幅(mm)(千切り:表面)約4 (ツマ切り:裏面)約2適合寸法(cm)保存容器:縦幅13~17(横幅7以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67305756FV-675
1,500
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする