プログレード
ミニ千切りスライサー
用途
にんじんやきゅうりなどを千切りにする際に
仕様
引っ掛け穴付
材質
刃部:ステンレス鋼 本体:ABS樹脂
色
ブラック/シルバー
質量(g)
約37
刃形
両刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約207×57×20
耐熱温度(℃)
(本体)80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67305650
PG-645
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください