コイズミ(小泉成器)
E26 普通球形 LEDランプ
仕様
器具光束(lm):485
長さ(mm)
103
幅(mm)
Φ55
消費電力(W)
4.8
口金
E26
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101
形名
LDA5L-G/D/K
入数(個)
1
明るさ
白熱球40W相当
ビーム角度(°)
G型/220
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約5~100%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67279366
AE49780L
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください