コイズミ(小泉成器)
ローポールライト ポールH400
質量(kg)
1.1
構造
防雨型
別売付属品
灯具
埋め込み深さ(mm)
300
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67294800
XE44416L
アルミ・ダークグレーメタリック塗装
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67294818
XE44421L
アルミ・シルバーメタリック塗装
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください