楽しいすごろく3点セット 水族館/動物/テーマパーク

楽しいすごろく3点セット 水族館/動物/テーマパーク アーテック[学校教材・教育玩具]

動物・水族館・テーマパークが大集合!楽しく学べるすごろく3点セット!
動物園・水族館・テーマパークの3つの世界を舞台に遊べる人気のすごろくセットです。1わくわくどうぶつえんすごろく:ゴリラやキリンなどたくさんの動物が登場するすごろくです。イラストと写真つきで動物に詳しくなれます。シンプルなすごろくなので、初めてのすごろく遊びにおすすめです。2わくわくすいぞくかんすごろく:水族館が舞台のすごろくです。ラッコやチンアナゴなどたくさんの生き物が出てきます。生き物の説明付きなので、水族館の雰囲気を楽しみながら、水中の生き物のことを覚えることができます。2~4人用。3わくわくテーマパークすごろく:パレードやジェットコースターなどテーマパークが舞台のすごろくです。楽しく遊びながら、お金を払って、商品とおつりをもらうお買い物の練習もできます。イベントカードで予想外の展開に!2~4人用。

セット内容わくわくすいぞくかんすごろく×1、わくわくどうぶつえんすごろく×1、わくわくテーマパークすごろく×1 材質すごろく:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)すごろく:620×620、コマ:Φ16×30、サイコロ:12×12×12 荷姿袋入り 適合年齢(歳)3歳 内容量1セット
注意
※ー
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67763879 78797
1,710
1,364
1,500 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする