タンガロイ
チップ RCMX-RH
仕様
【ap(max)】8【ap(min)】2【ft(max)】2【ft(min)】0.8
S
9.52
D1
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法INSD(mm)
32
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67774519
RCMX3209M0-RH T9205
¥
96,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください