タンガロイ
外径用ホルダ ATXOR/L-CHP
仕様
【MIID_2】6V-TOMG2506 【HAND】L
寸法(mm)
LOH:62.25、LOH2:99.75、
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
32
寸法LF(mm)
122
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
20
MIID
6C-TOMG2506
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67774930
ATXOL2020X25-CHP
¥
37,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください