曜日別特売
ATXOL2020X25-CHP 外径用ホルダ ATXOR/L-CHP タンガロイ 67774930

代表画像

ATXOL2020X25-CHP 外径用ホルダ ATXOR/L-CHP タンガロイ 67774930
ATXOL2020X25-CHP 外径用ホルダ ATXOR/L-CHP タンガロイ 67774930

外径用ホルダ ATXOR/L-CHP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
67774930
品番
ATXOL2020X25-CHP
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
仕様
【MIID_2】6V-TOMG2506 【HAND】L
寸法(mm)
LOH:62.25、LOH2:99.75、
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
32
寸法LF(mm)
122
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
20
MIID
6C-TOMG2506
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする