設定情報
販売価格(税別)¥45,740~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOSO

【オーダー】のれんカーテン(ビニールタイプ)

【オーダー】のれんカーテン(ビニールタイプ) TOSO

天井付

対応ラインナップ例
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】のれんカーテン(ビニールタイプ) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

日本製のビニールのれんカーテンです。専用フレームにハンガーを引っ掛けるだけのシンプル構造。
使用場所や用途に応じてルーバーの種類やフレームの素材をお選びください。
防炎加工済みルーバーの為、工場・商業施設のバックヤード・飲食店の厨房など安心してご使用いただけます。
チリや埃をつきにくくする帯電防止機能付き。

注文コード67779385 用途工場、倉庫、商業施設のバックヤード、飲食店の厨房等の間仕切りやエントランスの風よけ等に。 幅(mm)600~8000 品番ルーバー:TC-R120、TC-R220、TC-R130、TC-R320 高さ(mm)500~5000 材質(フレーム)スチール/ステンレス 材質(スクリーン)塩化ビニール(PVC) ルーバー寸法(mm)200・300 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
関連資料: (0.53MB) (0.59MB)
注意
※フレームの最大長さは1本あたり1000mmです。1000mmより長い幅でお使いいただく場合はフレームを並べて設置して下さい。
※ルーバー丈はご注文サイズより長めに製作されます。設置の際に適切な長さにカットしてください。
※フレームの取付用ビスは付属しません。取付環境に適したビスを別途ご用意下さい。
※設置後一定期間はビニール素材特有のにおいを感じる場合があります。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なる場合があります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする