ポータブルウォームライトtype2

ポータブルウォームライトtype2 - パール金属ポータブルウォームライトtype2 - パール金属ポータブルウォームライトtype2 - パール金属ポータブルウォームライトtype2 - パール金属ポータブルウォームライトtype2 - パール金属ポータブルウォームライトtype2 - パール金属ポータブルウォームライトtype2 - パール金属ポータブルウォームライトtype2 - パール金属

テント、現場作業をやさしく照らす吊り下げ式ライト。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
アウトドアはもちろん、日常生活の様々なシーンで使えます。
マグネット付きなのでスチール製(鉄製)フレーム等に取り付け可能。
マグネットでテント生地を挟んで使用できます。
フック付なので、吊り下げて使用できます。
収納袋は広げて、マグネットで挟めばシェードになります。
吊るすだけではなく、テーブルの上に置いてテント内、作業場を明るく照らしたり、就寝前の常夜灯としても使えます。
収納袋に入れて持ち歩き可能。
足元を照らせます。
充電式で繰り返し使用が可能。

セット内容本体、収納袋、USBケーブル(Type-C)材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル(アルミ蒸着)オリーブ質量(g)120電源リチウムイオン電池1800mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ハンドル含まず)70×70×60連続使用時間HIGHモード=7時間、LOWモード=14時間、FLASHモード=7時間 ※使用状況により異なります。光源チップ型LED(発行ダイオード)8個充電時間6時間明るさ(Lm)HIGHモード:180 / LOWモード:100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67780645UK-4072
6,000
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする