ニトリル極うす手袋粉なし まとめ買い 24枚入×100個 9010
100個入のお買い得パックです。
使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。
パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするニトリル極うす手袋24枚入り×100個です。
便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
食品衛生法適合の為、食品加工にも使用できます。
蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。
食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.05
色ブルー
入数(枚)2400
全長(cm)23.0以上
粉有無粉なし
内容量1ケース(100個×24枚)
関連資料:
商品ラインアップ(0.56MB)