ニトリル厚手手袋粉なし まとめ買い 12枚入×100個 9011
100個入のお買い得パックです。
使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。
耐油性に優れた使いきりニトリル厚手手袋12枚入り×100個です。
便利な左右兼用タイプ、ダイヤモンド加工でグリップ力が抜群です。
黒色なので汚れが目立ちません。
蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。
機械作業、清掃、灯油、理容美容などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途機械作業、清掃、灯油、理容美容など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブラック
入数(枚)1200
全長(cm)24.0以上
粉有無粉なし
内容量1ケース(100個×12枚)
関連資料:
商品ラインアップ(0.56MB)