パール金属
食洗対応塗箸22.5cm
食洗器対応のお箸です。日本製
材質/仕上
表面塗装:ポリエステルウレタン塗装、素地:天然竹
質量(g)
58
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
225×10
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67780688
LA-166
マーブル レッド
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67780697
LA-170
エッジ ネイビー
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67780706
LA-168
ボーダー グレー
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください