曜日別特売

てこ式ダイヤルゲージ

てこ式ダイヤルゲージ - テクロックてこ式ダイヤルゲージ - テクロックてこ式ダイヤルゲージ - テクロックてこ式ダイヤルゲージ - テクロックてこ式ダイヤルゲージ - テクロック

切換レバーにより、測定方向を変更できます。
全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。
測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。
標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。
測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。
低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。

測定力(N)0.4以下
注意
※製品検査は標準姿勢(水平)で行い、精度保証しています。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
測定範囲(mm)
目量(mm)
目盛仕様
戻り誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67780207LT-314N1台レバー切換形レバーテスト(目盛幅の広いタイプ)0.50.010-25-04
14,160
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
67780216LT-315N1台レバー切換形レバーテスト(標準広範囲タイプ)0.80.010-40-04
14,160
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
67780241LT-370N1台レバー切換形レバーテスト(精密タイプ 目量0.002mm)0.280.0020-140-03
17,550
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
67780469LT-314N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレバー切換形レバーテスト(目盛幅の広いタイプ)0.50.010-25-04
オープン
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780478LT-315N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレバー切換形レバーテスト(標準広範囲タイプ)0.80.010-40-04
オープン
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780487LT-316N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレバー切換形レバーテスト(ロング測定子タイプ42.9mm)10.010-50-05
オープン
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780496LT-370N(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレバー切換形レバーテスト(精密タイプ 目量0.002mm)0.280.0020-140-03
オープン
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780530LT-314N(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレバー切換形レバーテスト(目盛幅の広いタイプ)0.50.010-25-04
オープン
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780539LT-315N(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレバー切換形レバーテスト(標準広範囲タイプ)0.80.010-40-04
オープン
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780548LT-316N(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレバー切換形レバーテスト(ロング測定子タイプ42.9mm)10.010-50-05
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780557LT-370N(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットレバー切換形レバーテスト(精密タイプ 目量0.002mm)0.280.0020-140-03
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780591LT-314N(英語版一般校正証明書付)1セットレバー切換形レバーテスト(目盛幅の広いタイプ)0.50.010-25-04
オープン
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780600LT-315N(英語版一般校正証明書付)1セットレバー切換形レバーテスト(標準広範囲タイプ)0.80.010-40-04
オープン
17,980
19,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780609LT-316N(英語版一般校正証明書付)1セットレバー切換形レバーテスト(ロング測定子タイプ42.9mm)10.010-50-05
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780618LT-370N(英語版一般校正証明書付)1セットレバー切換形レバーテスト(精密タイプ 目量0.002mm)0.280.0020-140-03
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
67780225LT-316N1台レバー切換形レバーテスト(ロング測定子タイプ42.9mm)10.010-50-05
17,310
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする