設定情報
販売価格(税別)¥14,850~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ムーロ

【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ムーロ ニチベイ

※【イメージ】ムーロ N8147 画像はチェーン式

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ロールスクリーン「ソフィー」標準仕様 スマートコード式 ムーロ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スマートコード式は小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。

注文コード67924301 ホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック 容量1台 高さ(mm)100~3000 取付高(mm)100~3000 製品幅(mm)305~2000 生地色柄見本確認 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※スマートコードの長さは「取付高さについて参考資料」に準じます
※製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:4以内(W595mm以下は1:3以内)
※色柄見本はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする