用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)種類静電安全靴材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ形状ミドルカット靴タイプスニーカー機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電色ブラック質量(g)870標準質量(g/片足)870内容量1足