SDメモリーカード SDV-2GV

SDメモリーカード SDV-2GV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

2GB
SDカードには、プレイリストやメッセージデータは入っていません。
※これらのデータ入力は別途費用が必要です。
※金額については、メッセージ内容や容量によって異なりますので、お問合せください。

仕様【登録フレーズ】なし 質量(g)2 対応機種電子サイレンアンプ用 サイズ(mm)32×24×2.1(L×W×H) 動作温度範囲(℃)-25~85 供給電圧(V)DC2.7~3.6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68079509 SDV-2GV
14,800
13,980
15,378 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする