AirGRID WD スタートアップキット LR5用
AirGRID WDを新規導入時はまずはスタートアップキットをご購入ください。
セット内容:受信機(運用用・設定用)2台、送信機(LR5用)1台、セットアップキット1台、電波環境調査サービス(無償付帯)
仕様【電源入力用ボディユニット】LR5-02WJNW
その他送信機/受信機
付属品ACアダプタ同梱(国内専用)
サイズΦ50
シリーズWD PROシリーズ
対応【送信機WDT】WDT-5LR-Z2 WDT-5LR-Z2、【信号灯】LR5型
無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
対応ソフトウェア標準 WDR-L-Z2-PRO-L、Lite版 WDX-5LRB
内容量1台